Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Aufsatz, Licht/Wärme für STW-II, ZUB-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatz, Licht/Wärme für STW-II, ZUB-II Perspektive
Aufsatz, Licht/Wärme für STW-II, ZUB-II Perspektive
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88132046
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88132046
EAN/GTIN:
     4007537037932
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
wärmebrücke
Rieber Aufsatz, Licht/Wärme für STW-II, ZUB-II
\nAufsatzbord, Licht/Wärme, passend für Speisentransportwagen Typ: STW-NORM-II und Zubringerwagen Typ: ZUB-2. L/B/H 753 x 580 x 400 mm. Modell AB-LW-2, bestehend aus: 2 U-förmigen Stehern aus CNS-Rechteckrohr, gästeseitig geneigt. Oben Bord CNS, mit Licht-/Wärmestrahler. Gästeseitig Hustenschutz aus VSG, 4-fach verstellbar. Steckerfertig. El.-Zuleitung 1,25 m lang mit Schukostecker. El.-Anschlusswert: 0,365 kW, 230 V. Nicht elektrisch kuppelbar mit dem Speisen- transport-/Zubringerwagen.

\n
Weitere Informationen:
Länge:
740 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rieber, Speisentransportwagen, Speisetransportwagen, Speisewagen, Speiseausgabewagen, Speise-Ausgabewagen, Speisen-Ausgabewagen, Speisenausgabewagen, Speisen-Servierwagen, Speiseservierwagen, Ausgabewagen, Speisenausgabenwagen Rieber, Flambierwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,39*
€ 1.224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,06*
€ 1.215,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,65*
€ 1.166,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,71*
€ 1.133,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,79*
€ 1.094,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
88132048
ab € 1.024,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.