Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 4461
>
Großküchen-Serie
>
Fahrbare Geräte
>
Stapler Zubehör
>
Artikel
Rieber Deckelhaube Kst. f. RRV/ERRV 190-320
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4461-89060115
Hersteller:
Rieber
Herst.-Nr.:
89060115
EAN/GTIN:
4007537118303
Suchbegriffe:
Rieber
Deckelhaube
Wechselstapler
Röhrenstapler
Rieber Deckelhaube Kst. f. RRV/ERRV 190-320
\n Deckel für Röhrenspender, rund aus Polycarbonat, passend für Rohr-Ø 190-320 mm
\n
Weitere Informationen:
Länge:
397 mm
Breite:
397 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
0,92 kg
... >
Großküchen-Serie
>
Fahrbare Geräte
>
Stapler Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Tellerstapler
,
Geschirrstapler
,
Plattformstapler
,
Wechselspender
,
Röhrenspender
,
Tellerspender
,
Geschirrspender
,
Plattformspender
,
Tablettstapler
,
Tablettspender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.