Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Elco Ordo transparent, Papier, A4,220x310mm,sort,80g,100Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-29490.00
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29490.00
EAN/GTIN:
     7611722014355
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Aktenhülle
Organisationsmappe Elco Ordo transparent. Ausführung: unzerreissbar. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: assortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß;blau;grün;gelb;rot
Inhalt:
10 Ordo-Mappen
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Verpackung:
Box
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, einschlagmappe weiß a4, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, Ordnungsmappe, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 220x310
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,25*
€ 78,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,03*
€ 78,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,13*
€ 75,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,82*
€ 72,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,72*
€ 63,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,71*
€ 63,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.