Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Elco Ordo transparent, Papier,A4,220x310mm,weiss,80g,100Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-29490.14
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29490.14
EAN/GTIN:
     7611722014263
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Organisationsmappe Elco Ordo transparent. Ausführung: unzerreissbar. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: weiss transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
10 Ordo-Mappen
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Verpackung:
Box
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 weiß, aktenhülle a4, aktenhülle, Ordnungsmappe, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 220x310
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,23*
€ 57,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.