Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Elco Ordo transparent, Papier, A4,220x310mm,gelb,80g,100Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-29490.74
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29490.74
EAN/GTIN:
     7611722014300
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Organisationsmappe Elco Ordo transparent. Ausführung: unzerreissbar. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: gelb transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
10 Ordo-Mappen
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Verpackung:
Box
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 gelb, aktenhülle a4, aktenhülle, Ordnungsmappe, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 220x310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,58*
€ 73,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,10*
€ 72,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,80*
€ 69,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,73*
€ 67,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,59*
€ 54,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.