Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Elco Ordo Prestige , Papier, für A4, 115 g/m2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-73691.00
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     73691.00
EAN/GTIN:
     7611722019329
Suchbegriffe:
Briefumschläge
Briefumschlag
Kuvert
Versandtasche
Weitere Informationen:
Farbe:
diamantweiß
Inhalt:
6 Orga-Mappen
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Elco, 220x310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.