| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-73696.00 Herst.-Nr.: 73696.00 EAN/GTIN: 7611722015161 |
| |
|
| | |
| Organisationsmappe Elco Ordo transparent. Ausführung: unzerreissbar. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: 5 Farben assortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 5 x 2 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß;blau;grün;gelb;rot | Inhalt: | 10 Ordo-Mappen | Länge: | 310 mm | Breite: | 220 mm | Verpackung: | CelloZip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, Ordnungsmappe, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 220x310 |
| | |
| |