Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibblock Elco Proclima, C4,weiß Recycling, Haftklebung,80 g/qm, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-74301.14
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74301.14
EAN/GTIN:
     7611722015512
Suchbegriffe:
Block liniert
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
Schreibblock Elco Proclima. Mit Fälzelband. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. CO2 neutral, 100% Recycling. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Blanko. Garantie 5 Jahre. Farbe: weiss recycling. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß recycling
Inhalt:
50 Blatt
Format:
A4 DIN
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, schreibblock a4 blanko, notizblock, block liniert a4, Briefumschläge, Briefumschlag, Kuvert, Versandtasche, umweltfreundlich, Elco, A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.