| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-74537.12 Herst.-Nr.: 74537.12 EAN/GTIN: 7610425349207 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag in Shopbox Elco Office. Mit Fenster links 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 100 Kuverts | Format: | C5 DIN | Verpackung: | Shop-Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, c5 fensterbriefumschlag, briefhülle c5, Elco, C5 |
| | |
| |