Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Büroklammern „PAPER CLIPS“, 33mm, Rundkopf, vernickelt, Schachtel mit 100 Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores B-BK43011 Papierklammer Metall
Kores B-BK43011 Papierklammer Metall
Artikel-Nr.:
     C4584-B-BK43011
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     B-BK43011
EAN/GTIN:
     9023800430113
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Kores Büroklammern B-BK43011 „Paper Clips“;33mm;Rundkopf;vernickelt aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
-
Inhalt:
100 Klammern
Breite:
33 mm
Verpackung:
Schachtel
Material:
Metall glanzvernickelt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Metall, Kores
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.