Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Etiketten 105x48 weiß, für I+L+K, 500 Bögen à 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-E10548.500
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     E10548.500
EAN/GTIN:
     4045257500268
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Kores Etiketten E10548.500;weiß;105x48mm;500 Bögen à 12 Stück;für InkJet-,Laserdrucker und Kopierer;70g/m² Papier und 55g/m² Trägermaterial;Dispersionskleber ist lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Blatt
Format:
A4
Länge:
105 mm
Breite:
48 mm
Verpackung:
Stülpkarton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.