| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-FX811.10 Herst.-Nr.: FX811.10 EAN/GTIN: 4045257811104 |
| |
|
| | |
| Kores InkJet Papier.Visitenkarten einfach am PC gestalten und ausdrucken. Kores Visitenkarten bestehen aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Der holzfreie, weiße Feinkarton ist beidseitig bedruckbar und dank der sauberen Schnittstanzung ohne hässliche Perforationskanten entnehmbar.Stärke: 210g, Format 86 x 54mm, 10 Karten auf einer Seite Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 10 Blatt | Format: | A4 | Länge: | 85 mm | Breite: | 54 mm | Gerät: | DIN Doppelspule | Verpackung: | Polybag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, inkjet-fotopapier a4 210 g, inkjet-fotoformatpapier beidseitig, inkjet fotopapier, Visitenkarten, Kores |
| | |
| |