| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-G1508BK Herst.-Nr.: G1508BK EAN/GTIN: 4045257150814 |
| |
|
| | |
| Kores kompatible Tintenpatrone G1508BK;black;ersetzt Modell Canon PIXMA iP3600/4600/4600X/4700, PIXMA MP540/550/560/620/630/640/ Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 20 ml | Gerät: | Canon iP 4600, ua. | Verpackung: | Hängeware | Alternativ zu: | Canon PGI-520BK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, kompatibel, refill, Kores, Inkjet, Canon |
| | |
| |