Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Seikosha SP 800 / 1600 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores G678NYS Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Kores G678NYS Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     C4584-G678NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G678NYS
EAN/GTIN:
     4045257667817
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband G678NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Seikosha SP 800 / 1600, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
28 cm
Breite:
7 cm
Gerät:
Seikosha SP 800 / 1600 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Seikosha
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.