Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Klebestift "Eco", 20g. Umweltfreundlicher Klebestift.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-K13202
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     K13202
EAN/GTIN:
     9023800132024
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Kores Klebestift K13202 "Eco";20g;Umweltfreundlicher Klebestift produziert aus 75% erneuerbarer Ressourcen, und 85% recycelten Plastikteilen,ungiftig, geruchsneutral, ohne Lösungsmittel und äußerst sparsam im Gebrauch.Kores Klebestifte eignen sich für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos und leichten Textilien.
Weitere Informationen:
Farbe:
-
Inhalt:
20 g
Verpackung:
Displaybox
Material:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, kores klebestick, gummierstift, klebestift lösungsmittelfrei, Klebestifte, lösungsmittelfrei, Kores
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,0245* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.