Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Klebestift "Eco", 40g. Umweltfreundlicher Klebestift.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-K13402
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     K13402
EAN/GTIN:
     9023800134028
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Kores Klebestift K13402 "Eco";40g;Umweltfreundlicher Klebestift produziert aus 75% erneuerbarer Ressourcen, und 85% recycelten Plastikteilen,ungiftig, geruchsneutral, ohne Lösungsmittel und äußerst sparsam im Gebrauch.Kores Klebestifte eignen sich für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos und leichten Textilien.
Weitere Informationen:
Farbe:
-
Inhalt:
40 g
Verpackung:
Displaybox
Material:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, klebestift lösungsmittelfrei 40g, gummierstift, klebestick 40g, Klebestifte, lösungsmittelfrei, Kores
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,01925* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.