Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Universal-Etiketten . 100 Bl. Universal-Etiketten 105 x 148,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-L105148
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L105148
EAN/GTIN:
     4045257700187
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kores Universal-Etiketten L105148;weiß;105x148,5mm;100 Blatt á 4 Stück;für InkJet-,Laserdrucker und Kopierer;70g/m² Papier und 55g/m² Trägermaterial;Dispersionskleber ist lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
100 Blatt
Format:
A4
Länge:
105 mm
Breite:
148,5 mm
Verpackung:
Stülpkarton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.