| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-L3821 Herst.-Nr.: L3821 EAN/GTIN: 4045257700019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kores Universal-Etiketten L3821;weiß;38,1x21,2mm;100 Blatt á 65 Stück;für InkJet-,Laserdrucker und Kopierer;70g/m² Papier und 55g/m² Trägermaterial;Dispersionskleber ist lösungsmittelfrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Inhalt: | 100 Blatt | Format: | A4 | Länge: | 38,1 mm | Breite: | 21,2 mm | Verpackung: | Stülpkarton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, kores laseretiketten, Etiketten, Universal, Kores |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |