| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4584-LCD3.25 Herst.-Nr.: LCD3.25 EAN/GTIN: 4045257725227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kores Universal-Etiketten LCD3.25;weiß;CD-Etiketten 113 / 37;25 Blatt á 3 Stück;für InkJet-,Laserdrucker und Kopierer;70g/m² Papier und 55g/m² Trägermaterial;Dispersionskleber ist lösungsmittelfrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Inhalt: | 25 Blatt | Format: | A4 | Länge: | 113 mm | Breite: | 113 mm | Verpackung: | Stülpkarton |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, kores laseretiketten, Etiketten, Universal, Kores |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |