Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Permanentmarker M20903 "XP1";3-5mm Keilspitze;Set mit 6 Farben pink, violett,türkis, braun, grasgrün, orange;Schnell trocknende, premanente Tinte;10 Tage Cap-off Time;Für ...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-M20903
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20903
EAN/GTIN:
     9023800209030
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker kores set
permanent marker
Kores Permanentmarker M20903 "XP2";3-5mm Keilspitze;Set mit 6 Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
6 Farbe
Inhalt:
6 Marker
Verpackung:
Hängeware
Weitere Suchbegriffe: permanent marker set
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,42334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.