Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Permanentmarker mit 3mm Rundspitze, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-M20935
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20935
EAN/GTIN:
     9023800209375
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Kores Permanentmarker M20935 "XP1";3mm Rundspitze;grün;Inhalt 12 Stück;schnell trocknende, premanente Tinte;10 Tage Cap-off Time;Für nahezu alle Oberflächen geeignet;Frei von Xylen,Benzen;Tolouen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
1 Stift
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: wasserfest, Markierungsstift, Kores
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.