Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Permanentmarker mit 3-5mm Keilspitze, 4er Set (schwarz, blau, grün, rot).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-M20945
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20945
EAN/GTIN:
     9023800209450
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker kores set
permanent marker
Kores Permanentmarker M20945 "XP2";3-5mm Keilspitze;4 Farben;schwarz,blau,grün,rot;Schnell trocknende, premanente Tinte;10 Tage Cap-off Time;Für nahezu alle Oberflächen geeignet;Frei von Xylen,Benzen;Tolouen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz;blau;grün;rot
Inhalt:
4 Stifte
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: permanent marker set, wasserfest, Markierungsstift, Kores
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.