Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores "Büroscheren", 210mm, farblich sortiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-SCH35210
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     SCH35210
EAN/GTIN:
     9023800352101
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Kores Kinderscheren „KIDS“, 130mm, farblich sortiert, sind klein, aber Oho. Die Softgrip-Oberfläche der Griffe sind farbig abgesetzt und sorgen Dank Ihrer ergonomischen Griffigkeit für leichteste Handhabung. Sicherheit geht vor, deshalb nur mit runder Spitze lieferbar. Geeignet für Kinder ab 4 Jahren. 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
1 Schere
Länge:
21 cm
Verpackung:
Hängeware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.