Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Anir Mouse Medium/Small Black Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Anir Mouse Medium/Small Black Wireless
BakkerElkhuizen Anir Mouse Medium/Small Black Wireless
BakkerElkhuizen Anir Mouse Medium/Small Black Wireless
BakkerElkhuizen Anir Mouse Medium/Small Black Wireless
BakkerElkhuizen Anir Mouse Medium/Small Black Wireless
BakkerElkhuizen Anir Mouse Medium/Small Black Wireless
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEAMSBW
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEAMSBW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
  • Komfort: Natürliche Haltung der Hand
    - Ergonomisch: Sehr niedrige Muskelspannung in der Hand und im Unterarm
    - Praktisch: Spezieller Schalter für die Scrollfunktion
    - In 2 Größen: Large und Medium/Small. Nur für Rechtshänder
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Standard-Empfänger
Energiequelle:
Batterien
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung:
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.