Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Barmouse Central Mouse Wrist Rest Small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Barmouse Central Mouse Wrist Rest Small
BakkerElkhuizen Barmouse Central Mouse Wrist Rest Small
BakkerElkhuizen Barmouse Central Mouse Wrist Rest Small
BakkerElkhuizen Barmouse Central Mouse Wrist Rest Small
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEBMWRS
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEBMWRS
EAN/GTIN:
     8717399998031
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Zubehör der Barmouse zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Handgelenke. Für optimalen Komfort beim Arbeiten.

Praktisch: Leicht auf der Barmouse anzubringen.
Komfort: Größere Auflagefläche für mehr Unterstützung.

Eine Handgelenkauflage hilft, das Handgelenk beim Tippen in neutraler Position zu halten. Außerdem dient sie zum Ausruhen zwischendurch. Eine zu weiche Handgelenkauflage kann das Handgelenk jedoch fixieren, was zur zusätzlichen Belastung der Muskeln führt. Es ist wichtig, dass die Handgelenke sich in der richtigen Höhe befinden, damit sie in neutraler Position bleiben.

Während des Arbeitens mit Tastatur und Maus ist es wichtig, dass der Arm ausreichend unterstützt wird. Möglich ist dies mithilfe guter Armstützen am Bürostuhl, aber auch mittels separater Arm- oder Handgelenkstützen. Sie reduzieren die Muskelspannung in Armen und Schultern und erhöhen den Komfort. Eine Handgelenkauflage hilft, das Handgelenk beim Tippen in neutraler Position zu halten. Außerdem dient sie zum Ausruhen zwischendurch.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
460 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
122 g
Abmessungen (BxTxH):
460 x 100 x 30 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.