Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz
BakkerElkhuizen ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEESLWRB
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEESLWRB
EAN/GTIN:
     8719274672920
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Eine austauschbare Handgelenkstütze, mit der Sie Ihre ErgoSlider Plus Zentralmaus an Ihre speziellen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen können.

Die austauschbare ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Schwarz ist eine praktische Ergänzung für alle, die viel Zeit mit der ErgoSlider Plus Zentralmaus verbringen und das Gesamterlebnis verbessern möchten. Sie ersetzt die ursprüngliche Handgelenkstütze und erhöht den Komfort, indem sie die Auflagefläche für Ihre Handgelenke vergrößert. Wenn Sie die Handgelenkstütze abnehmen, lässt sie sich leichter reinigen und sorgt so für mehr Hygiene.

Verlängert die Lebensdauer
Mit der Zeit nutzt sich die Handgelenkstütze Ihrer zentralen Maus ab oder wird beschädigt. Wenn Sie die Handgelenkstütze separat vom Rest des Geräts durch die ErgoSlider Plus-Handgelenkstütze Schwarz ersetzen, können Sie die Gesamtlebensdauer Ihrer ErgoSlider Plus-Maus verlängern.

Einfach zu installieren
Entfernen Sie die originale Handgelenkstütze von Ihrer ErgoSlider Plus Zentralmaus, indem Sie sie vorsichtig vom Gerät abziehen. Platzieren Sie dann die Verbindungspunkte über den entsprechenden Löchern und drücken Sie die ErgoSlider Plus Handgelenkstütze Schwarz auf Ihre ErgoSlider Plus Zentralmaus, bis Sie ein Klicken hören.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
450 g
Breite:
480 mm
Tiefe:
148 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
450 g
Abmessungen (BxTxH):
480 x 148 x 30 mm
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
ErgoSlider Plus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.