Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Evoluent Mouse Standard (Right Hand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Evoluent Mouse Standard (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent Mouse Standard (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent Mouse Standard (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent Mouse Standard (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent Mouse Standard (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent Mouse Standard (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent Mouse Standard (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent Mouse Standard (Right Hand)
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEEVSR
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVSR
EAN/GTIN:
     8717399995795
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Das Basismodell mit einfacher Handhabung.

Wenn Sie eine patentierte ergonomische Mausform wünschen und sich in kurzer Zeit mit der Bedienung eines vertikalen Mausmodells vertraut machen wollen, dann ist die Evoluent Standard Right das beste Mausmodell für Sie. Sie verfügt über zwei Maustasten, ein Scroll-Rad und einen festen DPI-Wert von 1500. Mit der Evoluent Standard Right können Sie mit einer neutralen Position Ihres Arms und Handgelenks arbeiten, wodurch körperliche Beschwerden vermieden werden können. Diese ergonomische Arbeitsweise führt zu mehr Komfort und steigert Ihre Produktivität während des Arbeitstages.

Wesentliche Merkmale.
Die Evoluent Standard ist ein Rechtshänder Modell für mittelgroße bis große Hände. Es handelt sich um ein kabelgebundenes Mausmodell mit einer Kabellänge von 2150 mm. Ein langes Kabel kann bei bestimmten Tischkonstellationen von Vorteil sein. Ansonsten kann das Kabel auch zusammengebunden werden. Die Evoluent Standard Right wird automatisch installiert und ist dank der Plug & Play-Technologie sofort einsatzbereit. Schließen Sie Ihr Evoluent Standard Right einfach mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an.

Schickes Design.
Diese Vertikalmaus ist zwar in ihren Funktionen einfach, hat jedoch ein edles Design. Die Farbe ist ein glänzendes Schwarz mit einigen silbernen Highlights. Ein besonderer Look, der die Evoluent Standard Right zu einem schönen Arbeitsgerät auf jedem Schreibtisch macht.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
238 g
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
111 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
77 g
Breite des Empfängers:
172 mm
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Unix
Kabellänge:
2.1 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Vertikale Ausführung:
Ja
Material:
Kunststoff
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1500 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Empfohlene Nutzung:
PC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.