Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen FlexDesk 630 Dokumentenhalter Acryl Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen FlexDesk 630 Dokumentenhalter Acryl Transparent, Weiß
BakkerElkhuizen FlexDesk 630 Dokumentenhalter Acryl Transparent, Weiß
BakkerElkhuizen FlexDesk 630 Dokumentenhalter Acryl Transparent, Weiß
BakkerElkhuizen FlexDesk 630 Dokumentenhalter Acryl Transparent, Weiß
BakkerElkhuizen FlexDesk 630 Dokumentenhalter Acryl Transparent, Weiß
BakkerElkhuizen FlexDesk 630 Dokumentenhalter Acryl Transparent, Weiß
BakkerElkhuizen FlexDesk 630 Dokumentenhalter Acryl Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEFDESK630
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFDESK630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • Multifunktionell: Schreibunterlage und Dokumentenhalter in einem
    - Komfortabel und effizient: Kurze Wege für die Augen zwischen Vorlage, Bildschirm und Tastatur
    - Höhenverstellbar (120 - 185 mm): Flexibel arbeiten am Bildschirm
    - Schneller und effizienter: Abwechseln zwischen schreiben, lesen und Computerarbeit
    - Platz unter der Vorderkante: 55 mm
    - Material: Glasklares und weißes Akrylglas
Weitere Informationen:
Breite:
485 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
2450 g
Material:
Acryl
Produktfarbe:
Transparent, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.