Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Keyboard White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Keyboard White
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Keyboard White
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Keyboard White
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Keyboard White
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Keyboard White
BakkerElkhuizen Goldtouch Numeric Keyboard White
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEGTWR
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEGTWR
EAN/GTIN:
     8717399991285
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Goldtouch Wrist Rest
Zwei Handgelenkstützen, die mit Anti-Stress Gel gefüllt sind und eine hervorragende Unterstützung bieten.

Mit diesem Paar Goldtouch Handgelenkstützen können Sie den Komfort Ihres Arbeitsplatzes verbessern. Tastaturen sind an heutigen Arbeitsplätzen unverzichtbar, und es gibt keinen besseren Weg, Ihre Handgelenke, Gelenke und Ihre allgemeine Gesundheit zu schützen als mit den Goldtouch Handgelenkstützen. Mit ihnen können Sie den ganzen Tag lang bequem tippen. Die Goldtouch Handgelenkstützen sind aus weichem Lycra und strapazierfähigem Gel gefertigt und garantieren ein angenehmes Gefühl auf der Haut.

Flexibel.
Dieses Paar Goldtouch Handgelenkstützen können Sie flexibel auf Ihrem Schreibtisch positionieren. Sie können sie verschieben und mit Ihrer Maus und Tastatur verwenden. Durch diese flexible Positionierung können Sie körperlichen Beschwerden vorbeugen und die Arbeit mit Tastatur und Maus optimieren.

Angenehmes Lycra und Gel.
Die Goldtouch Handgelenkstützen sind aus Lycra-Material hergestellt. Besonders dieses weiche Lycra-Material verhindert Reizungen durch Reibung. Jede der Handgelenkauflagen besteht aus doppelt strukturiertem, Ant-Stress Gel und bietet eine hervorragende Unterstützung. Das Gel absorbiert die Belastung bei Berührung und schützt Ihre Handgelenke, Hände und Arme.

Stilvoll.
Die Goldtouch-Handgelenkstützen haben ein unauffälliges Design, das sich optisch gut mit all Ihren Geräten kombinieren lässt. Das weiche Gel ist langlebig und der glatte, schwarze Lycra-Bezug ist schmutzabweisend.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
468 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
358 g
Abmessungen (BxTxH):
170 x 70 x 20 mm
Material:
Gummi
Produktfarbe:
Schwarz
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.