Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
BakkerElkhuizen Oyster Mouse Wireless Large Maus Büro Beidhändig RF Wireless Laser 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEOYMWL
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEOYMWL
EAN/GTIN:
     7350052980328
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Oyster Mouse

Die einzige ergonomische Maus, bei der Sie den vertikalen Winkel einstellen können.

Stellen Sie einfach den Neigungswinkel ein, der am besten zu Ihnen passt, indem Sie die Maus Stufe für Stufe ausklappen. Diese Art der Einstellung garantiert, dass Sie keine Zeit brauchen, um sich an eine vertikale Maus zu gewöhnen. Bringen Sie Ihre Hand in eine neutrale Position und beginnen Sie bequem und gesund zu arbeiten. Die Oyster Mouse hat großartige Eigenschaften wie eine extra breite Lippe, die verhindert, dass Ihr kleiner Finger auf dem Schreibtisch reibt, sechs Tasten mit einem klickbaren Scrollrad, sie ist in zwei verschiedenen Größen mit und ohne Kabel erhältlich und kann abwechselnd mit der linken und rechten Hand benutzt werden. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi in der Verwendung einer vertikalen Maus sind, von nun an werden Sie in einer bequemen, entspannten und neutralen Hand- und Handgelenksposition arbeiten können. Der vertikale Griff der Oyster Mouse verhindert körperliche Beschwerden, macht Sie produktiver und verbessert Ihre Leistung bei der Computerarbeit.

Einzigartig. Stellen Sie den Neigungswinkel ein.
Die Oyster Mouse ist eine vertikale Maus, die von Personen verwendet werden kann, die bereits an einen vertikalen Mausgriff gewöhnt sind, aber auch von Personen, die noch nie eine vertikale Maus verwendet haben. Wenn Sie noch nie mit einer vertikalen Maus gearbeitet haben, können Sie mit einem niedrigen Winkel beginnen und sich an einen vertikalen Griff gewöhnen. Nach kurzer Zeit können Sie Ihre Hand- und Handgelenkhaltung schonend zu einem größeren vertikalen Winkel verbessern. Ihre Hand und Ihr Handgelenk gewöhnen sich mehr und mehr an eine neutrale, vertikale Position, was zu einer ergonomischen Arbeitsweise führt und körperlichen Beschwerden vorbeugen kann. Wenn Sie einen vertikalen Mausgriff gewohnt sind, können Sie diese Maus direkt auf einen größeren Neigungswinkel einstellen. Die extra breite Lippe am unteren Rand verhindert, dass Ihr kleiner Finger auf der Oberfläche reibt, was für noch mehr Komfort bei der Mausarbeit sorgt.

Die besondere Funktion der Oyster Mouse ist, dass man den Neigungswinkel der Maus in fünf Stufen einstellen kann.

Sechs Tasten.
Die Oyster Mouse hat sechs Tasten inklusive eines klickbaren Scrollrads. Der Vorteil eines klickbaren Scrollrads ist, dass Sie auf langen Seiten noch schneller blättern können. Zusätzlich zu den Links- und Rechtsklick-Tasten hat die Oyster Mouse leicht erreichbare Daumentasten für Links- und Rechts-Doppelklick. Außerdem gibt es zwei zusätzliche Tasten zum Kopieren und Einfügen. Mit diesen intelligenten Tasten können Sie so bequem wie möglich arbeiten.

Zwei Größen, sowohl kabellos als auch kabelgebunden.
Die Oyster Mouse ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Medium und Large. Jede Größe ist in einer kabelgebundenen oder kabellosen Version erhältlich. Die Kombination aus der richtigen Mausgröße für Ihre Hand und der ergonomischen Form sorgt für einen entspannten Griff und eine kurze Eingewöhnungszeit.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
62 mm
Verpackungstiefe:
108 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
196 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Breite:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
155 g
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Vertikale Ausführung:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
2
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.