Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen HandShoeMouse Righthanded Small Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Righthanded Small Wireless
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Righthanded Small Wireless
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Righthanded Small Wireless
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Righthanded Small Wireless
BakkerElkhuizen HandShoeMouse Righthanded Small Wireless
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEP170RW
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEP170RW
EAN/GTIN:
     8717399994255
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Eine ergonomische Maus, die wie ein Handschuh passt.

Dank der patentierten Form ist es nicht nötig, die Maus zu greifen und den Finger zu heben, wenn man sie bedient. Gleiten Sie einfach mit der Maus über die Oberfläche. Eine leicht geneigte, die Handfläche und die Finger stützende Computermaus erfordert die geringste Muskelaktivität in der Hand und führt zu einer geringeren neuronalen Erregung. Reduzieren Sie die Muskelaktivität in Ihrer Hand und Ihren Fingern und arbeiten Sie auf die natürlichste, ergonomischste und bequemste Weise.

Das patentierte Design der HandShoeMouse basiert auf mehrjähriger Entwicklungsarbeit und der Unterstützung durch das Erasmus University Medical Center in Rotterdam in den Niederlanden. Das Design, das auf Anatomie und Feldforschungen basiert, führte zu einem Stützkörper für die Handfläche, der eine übermäßige Muskelspannung in Hand, Fingern und Daumen verhindert. Die HandShoeMouse gibt dem Benutzer ein Werkzeug an die Hand, mit dem er einen Computer bedienen kann, ohne dass es zu Überlastungen kommt. Die hochgradig stützende Form verhindert eine Überlastung von Gelenken, Sehnen, Nerven und Muskeln. Statt in verkrampfter Haltung nach der Maus zu greifen, sorgt die vollflächige Abstützung von Hand, Fingern und Daumen dafür, dass der Druck in einem natürlichen und angenehmen Winkel von 25 Grad großflächig über die ganze Hand verteilt wird.

- Bei der HandShoeMouse kommt die Bewegung aus dem Unterarm und Handgelenk. Dadurch kann das Risiko des Karpaltunnel- und Repetitive Strain Injury Syndroms (RSI) reduziert werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
318 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Beutel:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
115 mm
Tiefe:
151 mm
Höhe:
46 mm
Gewicht:
156 g
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit:
6 h
Lebensdauer der Batterie:
48 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Unix
Kabellänge:
1.9 m
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Mausgröße:
S
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Daumenauflage:
Ja
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht/Horizontal
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.