Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
BakkerElkhuizen HandshoeMouse Shift Bluetooth Maus Büro Beidhändig Optisch 1000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4630-BNEPS170RLW
Hersteller:
BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
BNEPS170RLW
EAN/GTIN:
8719274676522
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Eine ergonomische Maus, die wie ein Handschuh perfekt passt.
Extra Komfort und eine entspanntere Körperhaltung
Eine Computermaus mit einer leicht geneigten Fläche für die Hand sowie einer Finger- und Daumenauflage erfordert minimale Muskelaktivität in der Hand und führt zu einer geringeren neuronalen Anstrengung. Die HandshoeMouse Shift kann von links nach rechts umgeschaltet werden, so dass Sie die Maus mit beiden Händen abwechselnd benutzen können. Dank Bluetooth können Sie die HandshoeMouse Shift über eine einfache digitale drahtlose Kommunikation ohne störendes Kabel verwenden. Mit der HandshoeMouse Shift reduzieren Sie die Muskelaktivität in Ihrer Hand und Ihren Fingern und arbeiten bequemer, natürlicher und ergonomischer.
Bluetooth-Verbindung und Funktionen.
Die HandShoeMouse Shift verwendet eine Bluetooth 5.0-Verbindung. Die Betriebszeit beträgt etwa vier bis sechs Wochen, wenn die Maus vollständig aufgeladen ist. Sie können sie auch während des Aufladens mit dem mitgelieferten USB-Kabel verwenden. Dank Plug & Play können Sie direkt mit Ihrer HandShoeMouse Shift arbeiten. Diese ergonomische Maus hat eine feste Zeigergeschwindigkeit von 1000 (DPI) und ist perfekt auf eine komfortable und effiziente Mausarbeit abgestimmt.
Design.
Die HandShoeMouse Shift kommt in der zeitlosen Farbe Mattschwarz, und das Material ist langlebig. Die spezielle ergonomische Form wurde aus den Erfahrungen der ursprünglichen HandShoeMouse weiterentwickelt. Das aktualisierte Design der HandShoeMouse Shift bietet noch mehr Unterstützung für Ihr Daumengelenk. Das patentierte Design hat den Fokus auf Ergonomie und verhindert nicht nur unnötige Muskelaktivitäten, sondern senkt sie auch.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
325 g
Beutel:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
130 mm
Tiefe:
145 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
235 g
Energiequelle:
Batterien
Wiederaufladbar:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Lebensdauer der Batterie:
1 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kabellose Reichweite:
20 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Mausgröße:
S
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bluetooth-Version:
5.0
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Maus Bluetooth
,
Maus für Tablet
,
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
bluetooth maus beidhändig
,
bluetooth maus
,
bakkerelkhuizen bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 124,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen