Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-doc 100 Special Dokumentenhalter Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Q-doc 100 Special Dokumentenhalter Acryl Transparent
BakkerElkhuizen Q-doc 100 Special Dokumentenhalter Acryl Transparent
BakkerElkhuizen Q-doc 100 Special Dokumentenhalter Acryl Transparent
BakkerElkhuizen Q-doc 100 Special Dokumentenhalter Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQDOC100SP
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQDOC100SP
EAN/GTIN:
     8719274673170
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Der Q-doc 100 ist ein ergonomischer Dokumentenhalter, der ideal für niedrige Monitorpositionen ist. Mit diesem Dokumentenhalter arbeiten Sie in einer körperzentrierten, geraden Haltung und Ihr Blickwinkel auf die Dokumente ist optimiert. Der Dokumentenhalter Q-doc 100 besteht aus klarem, nachhaltigem Acrylmaterial und ist stabil genug, um schwere Ordner bis zu 5 kg zu tragen. Unter dem Q-doc 100 ist genügend Platz für Ihre Tastatur. Die Kante sorgt dafür, dass Ihre Dokumente nicht vom dem Dokumentenhalter rutschen. Dieser Dokumentenhalter ist mit oder ohne Schaumstoffrand erhältlich. Der Schaumstoffrand kann beim Schreiben von Notizen angenehmer sein. Verbessern Sie Ihre Körperhaltung, optimieren Sie Ihren Blickwinkel und arbeiten Sie ergonomisch in einer Linie mit dem Q-doc 100.
Weitere Informationen:
Breite:
505 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1025 g
Verpackungsbreite:
315 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
1510 g
Warentarifnummer (HS):
83040000
Material:
Acryl
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Produktfarbe:
Transparent
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.