Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin Document Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin Document Holder
BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin Document Holder
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQDOC515S
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQDOC515S
EAN/GTIN:
     8717399990349
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • Anti Reflektion: Satiniertes Acrylglas
    - Kurze Wege: Für die Augen zwischen Vorlage, Bildschirm und Tastatur
    - Geeignet für mehrere Dokumente: Dicke Bücher wie auch schwere Ordner
    - 7 Stufen (12-46°): Für optimale Sehwinkel und fließendem Übergang zum Bildschirm (12-24 cm an der hinteren Seite)
    - Praktisch: Bietet Platz zur Ablage einer Tastatur
    - Platz unter Vorderkante: 43 mm
    - Material: Satiniertes Acrylglas
Weitere Informationen:
Breite:
515 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
1200 g
Abmessungen (BxTxH):
515 x 290 x 120 mm
Warentarifnummer (HS):
83040000
Material:
Acryl
Höchstgewichtskapazität:
25 kg
Produktfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,24*
€ 247,806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,88*
€ 230,717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,61*
€ 206,596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,80*
€ 193,732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.