Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-riser 100 Monitor Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Q-riser 100 Monitor Stand
BakkerElkhuizen Q-riser 100 Monitor Stand
BakkerElkhuizen Q-riser 100 Monitor Stand
BakkerElkhuizen Q-riser 100 Monitor Stand
BakkerElkhuizen Q-riser 100 Monitor Stand
BakkerElkhuizen Q-riser 100 Monitor Stand
BakkerElkhuizen Q-riser 100 Monitor Stand
BakkerElkhuizen Q-riser 100 Monitor Stand
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQR100
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQR100
EAN/GTIN:
     8717399990073
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem ergonomischen Bildschirmaufbau.

Der ergonomische Monitorständer Q-Riser 100 optimiert Ihren Arbeitsplatz, damit Sie bequemer an Ihrem Monitor arbeiten können. Mit dem Q-Riser 100 Monitorständer erhöhen Sie Ihren Flachbildschirm um 105 mm und können automatisch eine aufrechte und gesündere Haltung einnehmen, die Nacken- und Augenbeschwerden vorbeugt. Dieser Monitorständer besteht aus hochwertigem (nachhaltigem) Acrylmaterial und ist daher sehr stabil. Sie können die Fläche auf Ihrem Schreibtisch unter dem Q-Riser 100 frei machen und den praktischen Stauraum unter dem Monitorständer nutzen. Steigern Sie Ihre Produktivität mit der für Sie optimalen Bildschirmhöhe und einem aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
10 "
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
1050 g
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
335 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
1494 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Transparent
Gehäusematerial:
Acryl, Recycelbarer Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.