Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-riser 110 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Q-riser 110 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-riser 110 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQR110CLGY
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQR110CLGY
EAN/GTIN:
     8719274674108
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Ein nachhaltiger Monitorständer, der auf zwei verschiedene Höhen eingestellt werden kann.

Ein höhenverstellbarer Monitorständer aus nachhaltigem PET-Filzmaterial.
Wählen Sie eine der beiden Höhenstufen und bringen Sie Ihren Bildschirm in Ihre optimale Sichtposition und passen Sie Ihre Körperhaltung automatisch an. Der Q-riser 110 Circular Monitorständer ist nicht nur nachhaltig, sondern auch stabil. Schaffen Sie mit diesem Monitorständer eine ergonomische Bildschirmaufstellung an Ihrem festen Arbeitsplatz im Büro, an Ihrem Shared-Desk oder an Ihrem Schreibtisch zu Hause, und verbessern Sie Ihren Komfort und Ihre Produktivität während des Arbeitstages.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
10 "
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
75 - 105 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
376 g
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
395 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
736 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Polyethylenterephthalat (PET)-Filz
Recyceltes Material:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.