| |
|
| Artikel-Nr.: C4630-BNEQR130 Herst.-Nr.: BNEQR130 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Höhenverstellbarer Monitorständer aus hochwertigem (nachhaltigem) Acrylmaterial.
Mit dem Q-Riser 130 Monitorständer schaffen Sie Ihre optimale ergonomische Monitoraufstellung, indem Sie eine der fünf verschiedenen Höhenstufen wählen. Der Q-Riser 130 Monitorständer besteht aus hochwertigem (nachhaltigem) Acrylmaterial und ist daher sehr stabil und langlebig. Das integrierte Kabelmanagement und der zusätzliche Stauraum sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Bringen Sie Ihren Monitor mit dem Q-Riser 130 Monitorständer auf die richtige ergonomische Höhe, verbessern Sie Ihre Körperhaltung, arbeiten Sie komfortabler und produktiver am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Höchstgewichtskapazität: | 10 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 30 " | Befestigungstyp: | Tisch/Bank | Minimum Bildschirmgröße: | 10 " | Anzahl der Display unterstützt: | 1 | Montage: | Freistehend | Höhenverstellung: | Ja | Höhenanpassungsart: | Manuell | Höhenanpassungsrate: | 60 - 120 mm | Verbessertes Kabelmanagement: | Ja | Breite: | 285 mm | Tiefe: | 265 mm | Höhe: | 60 mm | Gewicht: | 1130 g | Verpackungsbreite: | 310 mm | Verpackungstiefe: | 335 mm | Verpackungshöhe: | 140 mm | Paketgewicht: | 1495 g | Warentarifnummer (HS): | 85299097 | Produktfarbe: | Transparent | Gehäusematerial: | Acryl, Kunststoff, Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |