Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Q-Riser 50 Circular 76,2 cm (30") Grau Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQR50CLGY
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQR50CLGY
EAN/GTIN:
     8719274674061
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Nachhaltiger, ergonomischer Monitorständer für Flachbildschirme.

Der Monitorständer Q-Riser 50 Circular ist aus nachhaltigem Material gefertigt und speziell für große Flachbildschirme mit größeren Standfüßen konzipiert. Sie können den Standfuß Ihres Bildschirms auf die 300 mm x 250 mm große Fläche stellen und Ihren Flachbildschirm um 50 mm anheben. Mit dem Q-Riser 50 Circular können Sie Ihren Bildschirm auf die optimale, ergonomische Betrachtungshöhe bringen. Dieser Monitorständer ist aus recyceltem PET-Filzmaterial hergestellt, das nicht nur nachhaltig, sondern auch stabil ist. Der Q-Riser 50 Circular ist eine Investition in die Zukunft, für eine gesündere Arbeitsweise und für eine bessere Umwelt.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
10 "
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
224 g
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
534 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Polyethylenterephthalat (PET)-Filz, Recycelbarer Kunststoff
Recyceltes Material:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.