Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Rockstick 2 Mouse Wireless Medium/Small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Rockstick 2 Mouse Wireless Medium/Small
BakkerElkhuizen Rockstick 2 Mouse Wireless Medium/Small
BakkerElkhuizen Rockstick 2 Mouse Wireless Medium/Small
BakkerElkhuizen Rockstick 2 Mouse Wireless Medium/Small
BakkerElkhuizen Rockstick 2 Mouse Wireless Medium/Small
BakkerElkhuizen Rockstick 2 Mouse Wireless Medium/Small
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEROCKMWMS
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEROCKMWMS
EAN/GTIN:
     8717399997607
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Rockstick 2 Mouse Wireless Medium/Small
Die Rockstick 2 Mouse Wireless hat ein vertikales Design, das es Ihnen ermöglicht, in einer neutralen und bequemen Handposition zu arbeiten.

Die Rockstick 2 Mouse Wireless hat ein vertikales Design, das es Ihnen ermöglicht, in einer neutralen und bequemen Handposition zu arbeiten. Um einen Mausklick auszulösen, bewegen Sie die Maus nach links oder rechts. Beim Bewegen der Maus wird die Kraft der gesamten Hand genutzt, nicht nur die der Finger. Das einzigartige Design ermöglicht die abwechselnde Verwendung mit der rechten und linken Hand. Beginnen Sie Ihre Arbeit mit dieser ergonomischen Maus, vermeiden Sie körperliche Beschwerden und arbeiten Sie produktiver.

Eine schräge Form. Keine Ermüdung der Hand.
Der Griff der Rockstick 2 Mouse Wireless ist halbfaustförmig und abgeschrägt. Dank dieser speziellen Form können Sie die Maus mit Hilfe der Schwerkraft leicht steuern. Mit dieser Steuerung können Sie die Maus zudem präzise bewegen.

Rock‘ die Maus.
Mit dem Rockstick 2 Mouse Wireless ist kein Fingerschweben, -heben und -klicken mehr nötig und die Hand liegt permanent auf der Maus auf. Sie bewegen die Maus einfach nach links oder rechts, um zu klicken, und die Kraft Ihrer gesamten Hand wird aktiviert, nicht nur die der Finger. Die Präzision des Zeigers wird durch die ergonomischen Vorteile der Maus erhöht, was zu einer geringeren Arbeitsbelastung und effizienterem Arbeiten beiträgt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
240 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
88 mm
Tiefe:
91 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
132 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Vertikale Ausführung:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
4
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.