Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Handshake Wireless VS4 Maus Büro Linkshändig RF Wireless Laser 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Handshake Wireless VS4 Maus Büro Linkshändig RF Wireless Laser 2400 DPI
BakkerElkhuizen Handshake Wireless VS4 Maus Büro Linkshändig RF Wireless Laser 2400 DPI
BakkerElkhuizen Handshake Wireless VS4 Maus Büro Linkshändig RF Wireless Laser 2400 DPI
BakkerElkhuizen Handshake Wireless VS4 Maus Büro Linkshändig RF Wireless Laser 2400 DPI
BakkerElkhuizen Handshake Wireless VS4 Maus Büro Linkshändig RF Wireless Laser 2400 DPI
BakkerElkhuizen Handshake Wireless VS4 Maus Büro Linkshändig RF Wireless Laser 2400 DPI
BakkerElkhuizen Handshake Wireless VS4 Maus Büro Linkshändig RF Wireless Laser 2400 DPI
BakkerElkhuizen Handshake Wireless VS4 Maus Büro Linkshändig RF Wireless Laser 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     C4630-BNESRMLW
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESRMLW
EAN/GTIN:
     8717399996778
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Ein einfaches vertikales Mausmodell für Links- und Rechtshänder.

Wenn Sie eine vertikale ergonomische Mausform wünschen und sich in kurzer Zeit mit der Verwendung eines vertikalen Mausmodells vertraut machen möchten, dann ist die Handshake Mouse das beste Mausmodell für Sie. Sie hat zwei Maustasten, ein Scroll-Rad und einstellbare DPI-Werte. Mit der Handshake Mouse können Sie mit einer neutralen Position Ihres Arms und Handgelenks arbeiten, wodurch körperliche Beschwerden vermieden werden können. Beginnen Sie mit dieser ergonomischen Maus, entspannter und produktiver zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Receiver enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
68 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
150 g
Batteriebreite:
75 mm
Batterietiefe:
135 mm
Batteriehöhe:
83 mm
Batteriegewicht:
160 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Plug:
Ja
Formfaktor:
Linkshändig
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff, Stahl
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.