Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
BakkerElkhuizen CityLite Topload Case 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
Artikel-Nr.:
     C4630-BNETBT919GL
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNETBT919GL
EAN/GTIN:
     8719274672104
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
CityLite Topload Case

Die CityLite Topload-Tasche bietet Platz für Laptops und andere Geräte bis zu 15,6" und besticht durch ihr modisches, strapazierfähiges Aussehen, das lange hält.

Laptoptasche für die Arbeit, Pendeler oder die Universität, passend für Laptops bis zu 15,6". Diese Tasche kombiniert moderne Coolness mit erstklassigem Schutz.

Genügend Platz für Ihre Habseligkeiten.
Mit dieser Laptoptasche können Sie Ihre mobilen Geräte und das Zubehör leicht organisieren. Die Multi-Fit-Laptophalterung hält Ihren Laptop sicher fest. Dieses Laptopfach passt für Laptops von 12" bis 15,6". Außerdem gibt es ein zusätzliches Aktenfach und Netztaschen für eine clevere und kompakte Aufbewahrung. In der großen Vordertasche können Sie Ihr Zubehör, Ihre Stifte und Ihr Mobiltelefon unterbringen.

- Der Topload kann über den Tragegriff eines Trolleys geschoben werden.
- Kompakt, aber dennoch vollständig und leicht.
- Ein zusätzliches Fach an der Außenseite für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Kunststoff, Textil
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Kopfhörer-Gehäuse:
Ja
Innentaschen:
Visitenkarte, Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
455 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
325 mm
Gewicht:
780 g
Paketgewicht:
790 g
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche grau, laptop tasche, laptoptasche aktentasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.