Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen LaptopTrolley TCG717 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C4630-BNETCG717
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNETCG717
EAN/GTIN:
     8719274670773
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
LaptopTrolley TCG717

Die rollende Laptoptasche TCG717 ist der perfekte Reisebegleiter und eignet sich zum Schutz und Transport von Laptops und Tablets bis zu 17,3".

Vielseitig.
In der rollenden Laptoptasche TCG717 können Sie nicht nur Ihre technischen Geräte, sondern auch Ihr persönliches Hab und Gut transportieren. Mit einer Größe von 425 x 220 x 390 mm ist diese Rolltasche der perfekte Reisebegleiter.

Ergonomischer Schutz.
Diese Laptoptasche wurde entwickelt, um Ihre Geräte zu sichern und zu schützen und gleichzeitig kompakt und leicht zu sein. Die TCG717 hat ein Leergewicht von nur 3,23 kg. In die Entwicklung dieser Laptoptasche sind viele Erkenntnisse und Forschungen eingeflossen. Sie wurde unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse für die Aufbewahrung und den Transport der Ausrüstung entwickelt, um die Produktivität zu gewährleisten, und bietet nicht nur den besten Schutz für die Hardware, sondern auch den besten ergonomischen Schutz für den Benutzer beim Tragen.
Weitere Informationen:
Recyceltes Verpackungsmaterial:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Material:
Kunststoff, Textil
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Anzahl von Fächern:
5
Innentaschen:
Visitenkarte, Handytasche, Dokumententasche, Schlüsseltasche, Stifttasche
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Einziehbarer Griff:
Ja
Schutzfunktion:
Schockresistent
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite:
210 mm
Tiefe:
455 mm
Höhe:
380 mm
Gewicht:
3060 g
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
430 mm
Paketgewicht:
3730 g
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, notebook trolley, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.