Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
BakkerElkhuizen CityLite Slipcase 15.6" 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C4630-BNETSS960GL
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNETSS960GL
EAN/GTIN:
     8719274672098
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
CityLite Slipcase

Das CityLite Slipcase schützt Laptops und Geräte bis zu 15,6" und garantiert den ganzen Tag lang ein komfortables Tragegefühl.

Das CityLite Slipcase kombiniert moderne Coolness mit erstklassigem Schutz. Die perfekte Laptop-Schultertasche für stilvolle urbane Menschen.

Ausreichend Stauraum.
Die Multi-Fit-Laptop-Halterung nimmt Laptops und Geräte von 12" bis 15" sicher auf. Daneben gibt es genügend Platz für Ihr Netzkabel und andere persönliche Dinge. Das zusätzliche Aktenfach und die Netztaschen unterstützen eine clevere, kompakte Aufbewahrung Ihrer Sachen. Diese elegante Laptop-Umhängetasche bietet den perfekten Schutz für Ihre Technik unterwegs.

- Der Slipcase kann über den Tragegriff eines Trolleys gestülpt werden.
- Kompakt, aber dennoch vollständig und leicht.
- Ein zusätzliches Fach an der Außenseite für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Slip case
Material:
Kunststoff, Textil
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Anzahl von Fächern:
1
Innentaschen:
Visitenkarte, Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Schockresistent
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
425 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
310 mm
Gewicht:
480 g
Volumen (l):
8 l
Verpackungsbreite:
425 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
310 mm
Paketgewicht:
490 g
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche grau, laptop tasche, laptoptasche aktentasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.