Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen WORK & MOVE Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen WORK & MOVE Schwarz, Weiß
BakkerElkhuizen WORK & MOVE Schwarz, Weiß
BakkerElkhuizen WORK & MOVE Schwarz, Weiß
BakkerElkhuizen WORK & MOVE Schwarz, Weiß
BakkerElkhuizen WORK & MOVE Schwarz, Weiß
BakkerElkhuizen WORK & MOVE Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEWMDBTW120
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEWMDBTW120
EAN/GTIN:
     8719274675846
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
WORK & MOVE Desk 120x70
Elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch in zwei Größen. Der Sie wirklich in Bewegung bringt!

Der WORK & MOVE Steh-Sitz-Schreibtisch ist der ideale Schreibtisch, um während der Arbeit flexibel zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln.
Dieser elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ist in zwei Formaten erhältlich und damit ideal für das Büro, den Gemeinschaftsarbeitsplatz oder das Home-Office.

Der WORK & MOVE Desk wird mit einer kostenlosen 3-Jahres-Lizenz für den WORK & MOVE Coach geliefert. Damit können Sie Ihr optimales ergonomisches Sitz- und Stehprofil einstellen. Die Software erinnert Sie auf der Grundlage Ihrer aktiven Computerzeit daran, wann es Zeit ist, aufzustehen. Steigern Sie Ihre Konzentration, Kreativität und Fitness bei der Arbeit, indem Sie in Sekundenschnelle optimal zwischen Sitzen und Stehen abwechseln. Der WORK & MOVE Steh-Sitz-Schreibtisch bietet für jeden Benutzer die ideale ergonomische Sitz- oder Stehhöhe für eine komfortablere und ergonomischere Arbeitsweise.

Integrierte Software für mehr Motivation.
Der WORK & MOVE Software Coach ist im Lieferumfang des WORK & MOVE Steh-Sitz-Tisches enthalten. Mit dem Kauf eines WORK & MOVE Steh-Sitz-Tisches erhalten Sie eine kostenlose 3-Jahres-Lizenz für die WORK & MOVE Software. Wir empfehlen Ihnen, diesen Software Coach zu verwenden, da Sie Ihr eigenes Sitz- und Stehprofil einstellen können und die Software Sie daran erinnert, in den richtigen Momenten aufzustehen. So können Sie sicher sein, dass die Steh-Sitz-Funktion auch wirklich genutzt wird. Ohne Erinnerung ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Steh-Sitz-Funktion häufig und in den richtigen Momenten genutzt wird.

Die Software misst Ihre aktive Computerarbeitszeit auf der Grundlage Ihrer Maus- und Tastaturnutzung und erinnert Sie mit einem Pop-up-Fenster daran, wann es Zeit ist, aufzustehen. Mit dem WORK & MOVE Software Coach werden Sie sich nie wieder fragen, wann es Zeit ist, aufzustehen und sich hinzusetzen. Durch den optimalen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen steigern Sie nicht nur Ihre Konzentration, verbessern Ihre Kreativität und verbrennen mehr Kalorien, sondern haben am Ende eines Arbeitstages auch mehr Energie übrig.

Zufriedene Benutzer, der Tisch wird benutzt.
Der WORK & MOVE Desk motiviert den Benutzer mit Hilfe des Software-Coaches, sich körperlich und geistig im perfekten Timing zu bewegen. Der Software-Coach sorgt für regelmäßige geistige und körperliche Bewegungspausen, die in kleinen Pop-up-Fenstern angezeigt werden. Dies ermöglicht es dem Benutzer, während des Tages ein besseres Konzentrations- und Energieniveau aufrechtzuerhalten, was zu weniger Fehlern und einer besseren Arbeitsqualität führt. Die Motivation zur Bewegung, die durch den Software-Coach unterstützt wird, führt zu zufriedenen Nutzern. Die finanzielle, körperliche und geistige Rentabilität Ihrer Investition in diesen Schreibtisch ist daher hoch, was zu einer kurzen Amortisationszeit führt.
Weitere Informationen:
Typ:
Gerade
Tischplattenform:
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial:
Spanholzplatte
Rahmenmaterial:
Stahl
Vorgesehene Verwendung:
Büro
Rahmenfarbe:
Schwarz
Sockelbeine Typ:
T-Beine
Oberflächenfarbe des Tischs:
Walnuss
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
650 - 1260 mm
Höhenanpassungsart:
Elektro
Montageset:
Ja
Breite:
1200 mm
Tiefe:
700 mm
Tischplatten-Materialstärke:
25 mm
Gewicht:
32000 g
Paketgewicht:
35679 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,37*
€ 929,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,59*
€ 902,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,52*
€ 819,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,14*
€ 790,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.