Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpress® Tischspender H2 552208 / Elevation Design / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Xpress® Tischspender H2 552208 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Tischspender H2 552208 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Tischspender H2 552208 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Tischspender H2 552208 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Tischspender H2 552208 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Tischspender H2 552208 / Elevation Design / schwarz
Tork Xpress® Tischspender H2 552208 / Elevation Design / schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-552208
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     552208
EAN/GTIN:
     7322540653182
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Der Tork Xpress Tischspender für Multifold Handtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelblattausgabe für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der schmale Spender von Tork aus Kunststoff überzeugt durch modernes, funktionales Design und eignet sich als eine gute Alternative zu einem Handtuchstapel auf der Arbeitsplatte des Waschraums
  • Hygienische Einzelblatt Ausgabe sorgt für geringeren Verbrauch und weniger Abfall / Verbessert die Hygiene, da jeder Gast nur das eigene, voll entfaltete Handtuch berührt
  • Im Handtuchspender von Tork können große Papierhandtücher geschützt im Inneren gelagert werden / Platzsparend und ohne Montage einsatzbereit
  • Das hochwertige Aussehen im Gegensatz zu einem offenen Handtuchstapel verschafft einen guten, sauberen Eindruck
  • Lieferumfang: 1x Tisch Spender für Papierhandtücher von Tork in schwarz / Attraktiv und platzsparend in ansprechendem Design / Höhe: 21.8cm, Breite: 32.3cm, Tiefe: 11.6cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, Sideboard, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, falthandtuchspender;falthandtuchspender kunststoff;falthandtuchspender tork;fatlhandtuch spender;handtuch halter stehend;handtuch halter tisch;handtuchspender;handtuchhalter;handtuchhalter 30 cm;handtuchhalter klein;handtuchhalter papierhandtücher;handtuchhalter ohne montage;handtuchspender papierhandtücher;handtuchspender papier;tork handtuchspender;handtuchspender gastronomie;handtuchspender kunststoff;handtuchspender papier tork;handtuchspender tork;papier handtuchspender;papierhandtücher spender;papierhandtücher spender box;papierhandtücher spender tork;papierhandtuchhalter;papierhandtuchhalter tork;papierhandtuchhalter kunststoff;papierhandtuchhalter schwarz;papierhandtuchhalter box;papierhandtuchspender;papierhandtuchspender rolle;papierhandtuchspender schwarz;papierhandtuchspender tisch;papierspender;tischpapierspender;papierspender papier;papierspender wc;papierspender bad;papierspender kunststoff;papierspender toilette;papierspender werkstatt;papierspender auf tisch;papiertuch spender;tisch papiertuchhalter;papiertuchhalter werkstatt;papiertuchspender;papiertuchspender werkstatt;papiertuchspender tisch;papiertuchspender schwarz;papiertuchspender wc;spender handtücher;spender kosmetiktücher;spender papier;spender papierhandtücher;spender handtuchpapier;falthandtücher tork;handtuchpapier tork;handtuchrollen tork;handtuchspender tork;handtuchspender tork;papierhandtücher tork;papierhandtuchspender tork;papierspender tork;tork;tork dispenser;tork einzelblatt;tork einzeltuchspender;tork elevation;tork elevation h2;tork extra soft;tork falthandtücher;tork falthandtuchspender;tork h2;tork h2 papierhandtücher;tork handtücher;tork handtuchpapier;tork handtuchspender;tork industrie reinigungstücher;tork interfold;tork xpress;tork papier;tork papierhandtücher;tork papierhandtücher spender;tork papierhandtuchspender;tork papierspender;tork premium;tork spender
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
120288
€ 75,81*
Zubehör
Tork
100288
€ 4,67096*
Zubehör
Tork
100297
€ 2,59429*
Zubehör
Tork
129089
€ 3,88*
Zubehör
Tork
471132
€ 47,57*
Zubehör
Tork
120289
€ 3,28096*
Zubehör
Tork
471093
€ 2,7885*
Zubehör
Tork
150299
€ 0,00953*
Zubehör
Georgia Pacific
K88135
€ 0,01596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.