Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559008 / Elevation / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559008 / Elevation / Schwarz
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559008 / Elevation / Schwarz
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559008 / Elevation / Schwarz
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559008 / Elevation / Schwarz
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559008 / Elevation / Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-559008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     559008
EAN/GTIN:
     7322540349399
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Der Tork Spender für Papierwischtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der anwendungsfreundliche Spender mit ansprechendem Design ermöglicht eine indivi- duelle Dosierung, da die Tücher mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne in beliebiger Länge abgerissen werden können. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Nutzern einen guten Eindruck macht.

  • Der Kunststoffspender von Tork zeichnet sich durch sein modernes, funktionales Design aus und eignet sich ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene eine wichtige Rolle spielen
  • Besonders hygienische Anwendung: Nutzer berühren nur das, was sie entnehmen / Die Länge der Papiertücher lässt sich mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne individuell bestimmen
  • Durch das Sichtfenster im Papiertuchspender wird ein einfaches Nachfüllen gewährleistet / Der Papiertuch-Spender besitzt zudem eine hohe Kapazität
  • Zuverlässiges, anwendungsfreundliches Wischtuch System: Auch mit einer Hand können die Reinigungstücher optimal in beliebiger Länge aus dem Wischtuchspender abgerissen werden
  • Lieferumfang: 1x Spender für Papierwischtücher von Tork in Schwarz / Benutzerfreundlich und in modernem Design / Höhe: 36cm, Breite: 23.9cm, Tiefe: 22.7cm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender schwarz, putztuch spender, putztuch spender tork, handtuchspender schwarz;innenabroll;innenabrollspender;innenabrollung;papierhandtuchspender schwarz;papierspender schwarz;papierspender toilette;papierspender tork;papierspender tork rolle;papierspender wand;papierspender wandmontage;papierspender wc;papiertuch spender;papiertuchbox;papiertuchhalter;papiertuchhalter bad;papiertuchspender;papiertuchspender wc;putzpapier spender;putzpapierrolle spender;putztücher spender;reinigungstuch spender;reinigungstücher spender;reinigungstücher spenderbox;reinigungstücher spenderdose;spender;spender aufhängen;spender bad;spender ohne inhalt;spender tücher;tork elevation;tork elevation handtuchspender;tork industrie;tork innenabrollung;tork m2;tork papierhandtuchspender
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,55*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 4,14*
Zubehör
Tork
128208
ab € 9,00*
Zubehör
Tork
130034
ab € 56,60*
Zubehör
Tork
151131
ab € 45,53*
Zubehör
Tork
473254
ab € 146,39*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,53*
Zubehör
Tork
120155
ab € 7,98*
Zubehör
Tork
101240
ab € 10,47167*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,22*
Zubehör
Tork
130044
ab € 12,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.