Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Innenabrollungsspender M2 659000 / Performance Design / Weiß-Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Innenabrollungsspender M2 659000 / Performance Design / Weiß-Türkis
Tork Innenabrollungsspender M2 659000 / Performance Design / Weiß-Türkis
Tork Innenabrollungsspender M2 659000 / Performance Design / Weiß-Türkis
Tork Innenabrollungsspender M2 659000 / Performance Design / Weiß-Türkis
Tork Innenabrollungsspender M2 659000 / Performance Design / Weiß-Türkis
Tork Innenabrollungsspender M2 659000 / Performance Design / Weiß-Türkis
Tork Innenabrollungsspender M2 659000 / Performance Design / Weiß-Türkis
Artikel-Nr.:
     C4683-659000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     659000
EAN/GTIN:
     7322540430387
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Der Tork Spender für Papierwischtücher im Performance-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der anwendungsfreundliche Spender mit ansprechendem Design ermöglicht eine individuelle Dosierung, da die Tücher mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne in beliebiger Länge abgerissen werden können. Die Tork Performance Spender zeichnen sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und ein modernes, funktionales Design aus, das bei Nutzern einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Performance mit ansprechendem Design ist Teil der neuen Generation von Papiertuchspendern für die professionelle Reinigung - für besondere Hygiene und Komfort
  • Der Papiertuchspender ermöglicht eine hygienische Anwendung, denn Nutzer berühren nur das, was sie entnehmen / Die Länge der Papiertücher lässt sich ganz individuell bestimmen
  • Ein einfaches und schnelles Nachfüllen des Spenders ist gewährleistet / Der Füllstand kann dank Sichtfenster geprüft werden, ohne dass der Papiertuchspender geöffnet werden muss
  • Zuverlässiges Wischtuch System: Die Reinigungstücher lassen sich auch mit einer Hand in beliebiger Länge abreißen und aus dem Wischtuchspender entnehmen
  • Abschließbar und aus schlagfestem Kunststoff gefertigt
  • Lieferumfang: 1x Spender für Papierwischtücher von Tork in Türkis-Weiß / Benutzerfreundlich und in modernem Design / Höhe: 35.6cm, Breite: 24.8cm, Tiefe: 23.2cm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, papierhandtuchspender essity, falthandtuchspender, handtuch-spender;handtuchspender;handtuchspender für papierhandtücher;handtuchspender für papierrollen;handtuchspender klein;handtuchspender kunststoff;handtuchspender mini;handtuchspender papier;handtuchspender papier tork;handtuchspender papierhandtücher;handtuchspender tork;handtuchspender tork mini;handtuchspender touchless;handtuchspender von tork;hygienetechnik;papier handtuchspender;papierhandtücher spender;papierhandtücher spender box;papierhandtücher spender mini;papierhandtücher spender tork;papierhandtuchhalter tork;papierhandtuchspender;papierhandtuchspender box;papierhandtuchspender klein;papierhandtuchspender mit papier;papierhandtuchspender tork;papierhandtuchspender wandmontage;papierspender;papierspender bad;papierspender kunststoff;papierspender papier;spender wand;spender zum hängen;spenderbox;tork handtuchspender;wischtuchhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
128208
ab € 8,96*
Zubehör
Tork
130034
ab € 56,38*
Zubehör
Tork
151131
ab € 45,74*
Zubehör
Tork
473254
ab € 146,43*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,42*
Zubehör
Tork
120155
ab € 8,31*
Zubehör
Tork
101240
ab € 10,66167*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,32*
Zubehör
Tork
130044
ab € 12,30834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.