Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!DECT 200 International Smart Plug 1,1 W Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C480-20002636
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002636
EAN/GTIN:
     4023125026362
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!DECT
FRITZ!DECT
avm fritz!dect
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Antennentyp:
Integriert
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Produktfarbe:
Weiß
Beste Verwendung:
Haus
Maximum Außenabstand:
300 m
Maximum Innenabstand:
40 m
LED-Anzeigen:
Ja
Breite:
59 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
93 mm
Gewicht:
135 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Maximale Eingangsleistung:
1.1 W
AC Eingangsspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.