| |
|
| Artikel-Nr.: C480-20002687 Herst.-Nr.: 20002687 EAN/GTIN: 4023125026874 |
| | |
|
| | |
| AVM FRITZ!WLAN Stick AC 860 Das schnellste WLAN für den USB-Anschluss mit dem FRITZ!WLAN Stick AC 860 bietet AVM einen besonders leistungsfähigen WLAN-Adapter zur kabellosen Verbindung mit der FRITZ!Box oder einem beliebigen WLAN Access Point. Der eingesetzte WLAN-AC-Standard und die leistungsstarke USB 3.0-Schnittstelle ermöglichen ultraschnelle Verbindungen mit bis zu 866 MBit/s (5 GHz). Die noch höhere Reichweite sowie besonders robuste Funkverbindungen machen den kleinen FRITZ!WLAN Stick AC 860 zum WLAN-Kraftpaket im Heimnetz. Mit Höchsttempo kabellos ins Internet Der FRITZ!WLAN Stick AC 860 ist die perfekte Ergänzung zu allen FRITZ!Box-Modellen mit WLAN AC, wie FRITZ!Box 7490, 6490 und 3490. Daneben beherrscht der Stick sämtliche älteren WLAN-Standards und eignet sich somit für den Aufbau einer WLAN-Verbindung zu allen gängigen Routern. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 866 MBit/s im AC-Standard erreicht der WLAN-Stick vielfach höhere Datenraten als WLAN-Adapter älterer Generationen. Dank modernster Funktechnologie erhöht sich auch die Reichweite deutlich. Die alternative Nutzung des WLAN N-Funks mit bis zu 300 MBit/s (2,4 GHz) ermöglicht zudem maximale Flexibilität im Betrieb. Automatisch sicher mit Stick & Surf und WPS Mit Hilfe des einzigartigen AVM Stick & Surf-Verfahrens erhalten Computer automatisch eine sichere Verbindung zur FRITZ!Box. Nach kurzem Einstecken in den USB-Anschluss der FRITZ!Box übernimmt der Stick sämtliche Einstellungen. Anschließend am Computer eingesteckt, ist eine sichere WLAN-Verbindung aufgebaut. Alternativ kann die Verbindung mit Routern anderer Hersteller auch über WPS (Wi-Fi Protected Setup) hergestellt werden. Einfache Installation in Sekunden Der FRITZ!WLAN Stick AC 860 zeichnet sich durch seine kompakte Bauform, die konfigurierbare Sendeleistung und eine besonders einfache Inbetriebnahme aus. Am Computer sind keinerlei CD-Treiber erforderlich. Nach dem Einstecken am USB-Anschluss installiert sich der FRITZ!WLAN Stick unter sämtlichen aktuellen Windows-Versionen (Windows 10/8/7 [64/32 Bit] und Vista [32 Bit]) ganz von allein. Mit seinen beiden LEDs informiert er über eine bestehende WLAN-Verbindung und momentane Netzaktivität. Auf einen Blick: - WLAN USB Stick für sämtliche Funknetze und Standards
- Ultraschnelles WLAN AC bis 866 MBit/s, WLAN N bis 300 MBit/s
- WLAN wahlweise im 2,4-GHz- oder 5-GHz-Band (Dualband)
- Kompatibel zu den älteren WLAN-Standards 802.11g/b/a
- WPA2-Verschlüsselung für höchste WLAN-Sicherheit (802.11i)
- Stick & Surf: sicheres Funknetz ohne Konfiguration
- Ideal für USB-3.0 Anschlüsse, kompatibel mit USB 2.0
- Software zur Überwachung der Verbindung und Anpassung von Einstellungen
- Konfigurierbare Sendeleistung
- Unterstützung des Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- USB 3.0-Standfuß zur optimalen Ausrichtung
- Selbstinstallierend ohne CD in Windows 10, 8, 7 (32- oder 64-Bit) und Vista (32-Bit)
Lieferumfang: - 1 x FRITZ!WLAN Stick AC 860
- 1 x USB 3.0-Standfuß inkl. Kabel
- Kurzanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AVM Repeater, AVM WLAN Stick, AVM WLAN-Repeater, FRITZ!WLAN Repeater, AVM USB Stick, FRITZ!WLAN Stick, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, avm wlan router, wlan router, Fritz!Box Fon, Fritz!Box Fon WLAN, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN |
| | |
| |