Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!WLAN Stick AC 860 866 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!WLAN Stick AC 860 866 Mbit/s
FRITZ!WLAN Stick AC 860 866 Mbit/s
FRITZ!WLAN Stick AC 860 866 Mbit/s
FRITZ!WLAN Stick AC 860 866 Mbit/s
FRITZ!WLAN Stick AC 860 866 Mbit/s
FRITZ!WLAN Stick AC 860 866 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C480-20002724
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002724
EAN/GTIN:
     4023125027246
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM Repeater
AVM WLAN Stick
AVM WLAN-Repeater
Das schnellste WLAN für den USB-Anschluss Mit dem FRITZ!WLAN Stick AC 860 Edition International bietet AVM einen besonders leistungsfähigen WLAN-Adapter zur kabellosen Verbindung mit der FRITZ!Box oder einem beliebigen WLAN Access Point. Der eingesetzte WLAN-AC-Standard und die leistungsstarke USB 3.0-Schnittstelle ermöglichen ultraschnelle Verbindungen mit bis zu 866 MBit/s (5 GHz). Die noch höhere Reichweite sowie besonders robuste Funkverbindungen machen den kleinen FRITZ!WLAN Stick AC 860 zum WLAN-Kraftpaket im Heimnetz. Mit Höchsttempo kabellos ins Internet Der FRITZ!WLAN Stick AC 860 ist die perfekte Ergänzung zu allen FRITZ!Box-Modellen mit WLAN AC, wie FRITZ!Box 7490, 6490 und 3490. Daneben beherrscht der Stick sämtliche älteren WLAN-Standards und eignet sich somit für den Aufbau einer WLAN-Verbindung zu allen gängigen Routern. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 866 MBit/s im AC-Standard erreicht der WLAN-Stick vielfach höhere Datenraten als WLAN-Adapter älterer Generationen. Dank modernster Funktechnologie erhöht sich auch die Reichweite deutlich. Die alternative Nutzung des WLAN N-Funks mit bis zu 300 MBit/s (2,4 GHz) ermöglicht zudem maximale Flexibilität im Betrieb. Automatisch sicher mit Stick & Surf und WPS Mit Hilfe des einzigartigen AVM Stick & Surf-Verfahrens erhalten Computer automatisch eine sichere Verbindung zur FRITZ!Box. Nach kurzem Einstecken in den USB-Anschluss der FRITZ!Box übernimmt der Stick sämtliche Einstellungen. Anschliessend am Computer eingesteckt, ist eine sichere WLAN-Verbindung aufgebaut. Alternativ kann die Verbindung mit Routern anderer Hersteller auch über WPS (Wi-Fi Protected Setup) hergestellt werden. Einfache Installation in Sekunden Der FRITZ!WLAN Stick AC 860 zeichnet sich durch seine kompakte Bauform, die konfigurierbare Sendeleistung und eine besonders einfache Inbetriebnahme aus. Am Computer sind keinerlei CD-Treiber erforderlich. Nach dem Einstecken am USB-Anschluss installiert sich der FRITZ!WLAN Stick unter sämtlichen aktuellen Windows-Versionen (Windows 10/8/7 [64/32 Bit] und Vista [32 Bit]) ganz von allein. Mit seinen beiden LEDs informiert er über eine bestehende WLAN-Verbindung und momentane Netzaktivität.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Rot, Weiß
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
LED-Anzeigen:
Ja
Anzahl der Antennen:
1
Schnellstartübersicht:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Minimum Prozessor:
500 MHz
Maximale Datenübertragungsrate:
866 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,866 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA2, WPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.